※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの はくり工具
エス・ピー・エアーの エアーハンマー
エアーハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10515487
品番
SP-1410
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。
打撃数(bpm)
3000
用途
各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに
仕様
エアーレギュレーター内蔵
トラスコ品番
541-4741
全長(mm)
216
質量(kg)
1.65
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ホース取付口
NPT1/4
チゼル軸径(Φmm)
10.2
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません