※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーハンマーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10515496 品番SP-1410K
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エアーハンマーSP1410とチゼル4本のボックスセットです。
硬質スチール製シリンダーを使用しています。
チゼルの交換もスピーディーです。
クイックチェンジリテーナー付です。

打撃数(bpm)3000 用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落とし、ボディーパネルの切断作業、スポット溶接点の剥離作業などに 仕様エアーレギュレーター内蔵 トラスコ品番541-4750 セット内容チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケース 全長(mm)216 質量(kg)1.65 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 チゼル軸径(Φmm)10.2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする