※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の はくり工具
SHINANO(信濃機販)の エアーハンマー
SI エアーハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10515505
品番
SI-4120A
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
別売のチゼルをセットすることで色々なハンマー作業ができます。
用途
ハツリ作業、鉄板切断
トラスコ品番
580-5040
セット内容
シートメタルチゼル(鉄板切断用)×1本
形状
ピストル
全長(mm)
208
質量(kg)
1.6
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.11
チゼル口径(Φmm)
10.2
ホース取付口
Rc1/4
無負荷打撃数(bpm)
2600