※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーチゼル
NPK オートチゼラ 30070
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10515514
品番
NBH-400
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。
無負荷打撃数(min
-1
)
1600
用途
自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業に
トラスコ品番
753-3853
セット内容
クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ
材質
鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼
全長(mm)
217
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.11
推奨ホース径(mm)
9.5
ホース取付口
Rc1/4
注意
※先端工具は別売です。