※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プチブラストPDコンプナシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10515758 品番PD-1
参考基準価格(税別)¥725,200 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

加工中に研削材やダストが飛散しないように、また、研削材を再利用できるように、ブラストボックスを設けており、環境問題にも配慮しています。
研削材を加圧タンク内に一旦入れ、空気を加圧した上で、一気に噴射する方式で、パワーが出ます。

用途ガラス、プラスチック、木材、石材、金属の彫刻に、ジュエリー加工に、さびや塗装落しに、歯科技工に、メッキ前処理、汚れ落とし、傷消し、肌あらしに、金型異質層除去やバリ取りに、刃先ピーニングに、スケール剥離に 仕様【噴射ユニット】直圧式(加圧タンク式) トラスコ品番852-3650 セット内容噴射ユニット・ブラストボックス(ブラストグラブ付)・ゴーグル・研削材(WA#1202kg)・交換用ノズル(PDタイプのみ)・ブラストガイドブック・取扱説明書 質量(kg)16 電源(V)家庭用100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ブラストボックス】458×358×392 機能圧力調整機能、研削材流量調節機能 ノズル口径(Φmm)2 コンプレッサー1馬力以上(別売) 目安容量(g)【研磨材】2000 使用空気圧(kg/cm2)5
注意
※着火製の高い素材はブラストしない。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする