※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 研磨(空圧)
エス・ピー・エアーの エアーベルトサンダー
ベルトサンダー20mm×520mm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10515785
品番
SP-1380
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
アームストッパーでベルトの交換がワンタッチです。
作業内容に応じて、アームの角度が変えられます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
17000
用途
ステンレス・アルミ・鋳鉄・木材、合板・プラスチック・チタン合金・ブロンズ類などあらゆる素材の表面研磨作業に
仕様
スロットルレバー方式
トラスコ品番
541-4733
全長(mm)
365
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.62
ベルト速度(m/min)
2580
空気消費量(m
3
/min)
0.5
ベルト寸法(mm)
20×520
ホース取付口
NPT1/4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません