※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
SI フィットサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10515916
品番
SI-3200A
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
580-5023
セット内容
コーナーパッド×1枚、平パッド×1枚、スキマパッド×1枚
全長(mm)
212
質量(kg)
0.71
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
振動数(回/min
-1
)
22000
使用ペーパー
マジックシートタイプ
振復角度(°)
2.8