※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
SI フィットサンダー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10515925
品番
SI-3200A-B
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
付属品
Φ125マジックパッド×1枚
トラスコ品番
580-5031
全長(mm)
212
質量(kg)
0.71
使用空気圧力(MPa)
0.6
ペーパー寸法(mm)
Φ125
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
振動数(回/min
-1
)
22000
使用ペーパー
マジックシートタイプ
振復角度(°)
2.8