※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオ(UHT)
#800Φ20NSL 40枚入 ラバーパット1個付 紫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10515986
品番
5265(50101190) (20MMX#800)
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
MAG-122Plus専用です。
用途
バリ取りや曲面研磨、平面研磨、塗装落としなどに
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
10
材質
ナイロン繊維
付属品
Φ20ラバーパット1個
トラスコ品番
807-1408
粒度
800
色
紫
質量(g)
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
35000