※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 空圧工具アクセサリー
ウシオ(UHT)の 空圧工具アクセサリー部品
GU-1 No.4セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10516022
品番
GU1-4S(50012050)
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
GU-1本体とNo.4スピンドルのセットです。
汎用旋盤に取り付けて使用する、小型内径/外径研磨機です。
空気消費量(m
3
/min)
0.3〜0.38
ホース取付口
R1/4オネジ
用途
汎用旋盤に取り付けての円筒研磨
トラスコ品番
537-0035
セット内容
ハウジングセット、GU-1エアモータ、No.4スピンドル、エアホース3m
質量(kg)
8.5
砥石サイズ(mm)
48/75
供給空気圧力(MPa)
0.5〜0.8