※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研削(グラインダー)
ウシオ(UHT)の マイクログラインダー
エアーマイクログラインダー MSG-32BSN 1/8インチ軸用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10516126
品番
MSG-32BSN (50031231)
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
65000
空気消費量(m
3
/min)
0.12〜0.16
ホース取付口
クイックジョイント
用途
金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨
トラスコ品番
807-1389
全長(mm)
160.5
質量(g)
130
チャック内径(Φmm)
3.175(1/8in)
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
排気方向
後方