※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マイクロスピンドル MSD-3(3mmコレット)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10516257 品番MSD-3(50041091)
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

機械装着用の小型スピンドルです。
チュ-ンナップした3BS用のエアモータを使用しています。
カバー付コレットナット仕様です。
後方ダイレクト排気です。
エアバルブなしです。
1/8インチ専用コレットです。
固定用フランジ(片持ち)付です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])75000 空気消費量(m3/min)0.12〜0.20 ホース取付口PT1/4 用途機械装着での精密研削、研磨作業 トラスコ品番537-0167 セット内容エアホース1.5m、継手 全長(mm)143 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)128 チャック内径(Φmm)3 使用空気圧力(MPa)0.4〜0.6 排気方向後方
注意
※先端工具の最高回転数を遵守願います。
※オイル垂れを嫌う場合は、上向きでの設置してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする