※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 空圧工具アクセサリー
ウシオ(UHT)の 研磨/研削(空圧)
ラップ軸(3mm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10516275
品番
5191
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
高速回転対応の高精度品です。
用途
UHTニューソフトラップ(ホイル型)専用のホルダ
仕様
UHTニューソフトラップホイル型専用品
トラスコ品番
807-1413
軸径(Φmm)
3
質量(g)
3
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
65、000