※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NGUI-S(50022040) 外研newGU-1 フルセット ウシオ(UHT) 10516318 NGUI-S(50022040) 外研newGU-1 フルセット ウシオ(UHT) 10516318

外研newGU-1 フルセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10516318 品番NGUI-S(50022040)
参考基準価格(税別)¥330,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

汎用旋盤に取り付けて使用する、外径研磨機です。
newGU-1用エアモータとNo.6スピンドル、ハウジングセット、砥石バランサーのセットです。
外径研磨に向いていますが、大径品であれば、浅い部分を内径研磨もできます。

空気消費量(m3/min)0.3〜0.38 ホース取付口R1/4オネジ 用途汎用旋盤に取り付けての円筒研磨 トラスコ品番537-0221 セット内容ハウジングセット、外研エアモータ、No.6スピンドル、砥石バランサ、エアホース3m 質量(kg)10 砥石径(Φmm)100 供給空気圧力(MPa)0.5〜0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする