不二空機
不二空機の 研削(グラインダー)
不二空機の マイクログラインダー
ベビーグラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10516485
品番
FG-25T
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
トラスコ品番
852-3661
長さ(mm)
(軸心より外側まで)19.5
全長(mm)
77
質量(kg)
0.37
出力(W)
220
砥石径(Φmm)
(軸付、最大)25
ホース内径(Φmm)
9.5
コレットサイズ(mm)
6
排気方式
前方
騒音レベル(dB(A))
84