※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エス・ピー・エアー
エス・ピー・エアーの 空圧工具アクセサリー
エス・ピー・エアーの 空圧工具付属品(切断/曲げ)
ミニヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10516528
品番
SP-1700F
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
小型・軽量なミニタイプです。
不意のスタートによる事故を防ぐ、安全ストッパー付きレバーです。
用途
金型、精密部品のラッピング作業に
仕様
ラバーグリップ付
トラスコ品番
541-4903
セット内容
丸型・平型・三角型ヤスリ各1本付き
全長(mm)
180
質量(kg)
0.42
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ストローク数(min
-1
[回/分])
4500
ホース取付口
NPT1/4
取付軸径(Φmm)
5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません