最大締付トルク(N・m)25
無負荷回転数(min-1[r.p.m])220
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ロングソケットを使えばバンパーなどの長いボルトのナット締緩作業も可能
仕様エアーレギュレーター内蔵・排気方向360°回転式リアー排気
トラスコ品番541-5276
全長(mm)195
質量(kg)0.64
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.2
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
ホース取付口NPT1/4
推奨ホース内径(Φmm)6.35