※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 締付・穴あけ(空圧工具)
SHINANO(信濃機販)の エアーラチェットレンチ
SI ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10516573
品番
SI-1107A
参考基準価格(税別)
¥34,910
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
300
トラスコ品番
580-4671
全長(mm)
125
質量(kg)
0.4
用途
小径ボルト、ナットの締め緩め作業
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.17
ソケット差込角(mm)
6.35
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
Rc1/8