※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SI ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10516598 品番 SI-1325A
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
最大締付トルク(N・m)80 無負荷回転数(min-1[r.p.m])160 トラスコ品番580-4701 全長(mm)265 質量(kg)1.16 用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.21 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)12 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする