※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
トップ工業
ダイヤモンドホイール 波形セグメント 乾式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10517727
品番
TWS-105
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外径D(Φmm)
105
刃厚T(mm)
2
内径H(Φmm)
20
仕様
乾式
トラスコ品番
723-5283
質量(g)
100
付属リング穴径(Φmm)
15