※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーカットA1タイプ BF6-A1 25M NH40 PP0.2黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10519967 品番21010625
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
幅(mm)6 トラスコ品番805-1352 高さ(mm)47 全長(m)25 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする