21090625 バーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒 バーテック 10520143

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10520143品番21090625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800
幅(mm)40トラスコ品番805-1422高さ(mm)75全長(m)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする