バーテック
バーカットHSSタイプ BF6-HSS25M NH25PP0.2黒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10520536
品番
21000625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
幅(mm)
6
トラスコ品番
805-1346
質量(kg)
3
高さ(mm)
45
全長(m)
25
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25