※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーカットHSタイプ BF6-HSY25M NH40 PP0.2黄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10520667
品番
21040025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
幅(mm)
6
トラスコ品番
805-1367
高さ(mm)
60
全長(m)
25
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
40