曜日別特売
BS10S-450  (200806) バーシールブラシ防錆ステンレス バーテック 10521096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーシールブラシ防錆ステンレス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
毛丈(mm)60
幅(mm)10
全長(mm)450
内容量1個注文コード10521096品番BS10S-450 (200806)
参考基準価格(税別)¥24,516販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
幅(mm)10トラスコ品番805-1285全長(mm)450線径(Φmm)0.5毛丈(mm)60質量(g)320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする