BS6S-350  (200286) バーシールブラシ防錆ステンレス バーテック 10521175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バーシールブラシ防錆ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
毛丈(mm)25
幅(mm)6
全長(mm)350
内容量1個注文コード10521175品番BS6S-350 (200286)
参考基準価格(税別)¥10,080販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
幅(mm)6トラスコ品番805-1292全長(mm)350線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25質量(g)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする