※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーシールブラシ防錆ステンレス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
毛丈(mm)
25
60
25
幅(mm)
6
10
6
全長(mm)
500
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1000
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10521202
品番
BS6S-500 (200316)
参考基準価格(税別)
¥15,996
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
幅(mm)
6
トラスコ品番
805-1295
全長(mm)
500
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25
質量(g)
125