※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーストリップブラシ F825-1000 PBT0.2 白
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10521272
品番
26413300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
幅(mm)
20
トラスコ品番
805-1521
全長(mm)
1000
高さ(mm)
25
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25