※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バーテック
バーストリップブラシ H925-1000 PBT0.2 青
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10521428
品番
26203400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
幅(mm)
8.7
トラスコ品番
805-1511
全長(mm)
1000
高さ(mm)
50
線径(Φmm)
0.2
毛丈(mm)
25