※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オズボーン
工業用ブラシ マスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10526836
品番
13021
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・幅・厚さ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
300
内径(Φインチ)
2インチ
厚さ(mm)
28
毛丈(mm)
60
線径(mm)
0.3
トラスコ品番
522-7003
材質
ハイカーボンスチール
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
内径(inch[mm])
2
材質(ブラシ部)
ハイカーボンスチール
先端幅(mm)
28