DD-10 超硬バー 東京オートマック 10528403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬バー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個軸径(Φmm)3外径(Φmm)6.4注文コード10528403品番DD-10
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
軸径(Φmm)3全長(mm)50刃長(mm)6外径(Φmm)6.4トラスコ品番852-7556材質超硬質量(g)6軸長(mm)35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする