※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマグチ
ヤマグチの ホールソー・コアドリル
ヤマグチの ホールソー
ヤマグチの ホールソーセット品
電着ガラス用ホールソー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10529943
品番
GARASU100 (ファイ100)
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
メタルボンドに比べ砥粒の突出しが大きいため、切味に優れ高能率な作業が可能です。
刃先径(Φmm)
100
用途
ガラス、セラミック、石材、FRPをはじめとする難削材の穴あけ
仕様
乾式、湿式兼用
トラスコ品番
811-6867
材質
SK45C
粒度
100
質量(g)
487
注意
※目詰まりした場合は、ブラシ等で切り粉を取り除いて下さい。
※施工時は必ず安全帽、安全 メガネ等の保護具をご着用下さい。