HFF-66 プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用 日平機器 10531404

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーラー フロントハブプーラー 4・5穴 FF車用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10531404品番HFF-66
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

足廻り修理の際、抜き取りの困難なFF車のフロントハブ及びFR車のリヤシャフトを取り外すツールです。
強力スライドハンマーとネジ式の2つの作業法が選べます。
4本、5本ハブボルト用アタッチメントがセットされています。

用途軽自動車から普通車までFF車のフロントハブ、FR車のリヤシャフト抜き取り用トラスコ品番853-5959セット内容4本・5本兼用ヘッド2コ入り寸法(mm)【セット】630×180×180質量(kg)9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする