HBP-330 プーラー ヘビーデューティーボディープーラー 日平機器 10531422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プーラー ヘビーデューティーボディープーラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10531422品番HBP-330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

車のバンパーやボディーなどの凹みや曲りの修正に使用する中級クラスのスライドハンマーツールです。

用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等トラスコ品番853-5935セット内容C型フック(小)、L型フック(小)、C型フック(大)、J型フック、L型フック(大)、クランプ、フック付チェーン、ホールワックASSY、センターシャフト、ハンマー寸法(mm)【ハンマー】Φ75×165質量(kg)15シャフト長さ(mm)630

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする