※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧プレス トルクロッドプレス 35t

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10531578 品番HT-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

多目的に使えるプレス。
トルクロッドのブッシュの交換が1人で出来る。
エアーと手動の両方で使用可。

能力(t)35 用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等 付属品トルクロッドブッシングツール(HT-60)、トルクロッド用レベルアーム トラスコ品番853-5999 ストローク(mm)【ねじ】100 質量(kg)160 全高(mm)1100 ラムストローク(mm)140

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする