LOレベラーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10531596 品番SA-4100
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

ドラム缶内のオイル等の量を検知、アラーム(警報)を発すると共にエア出力を止め、ポンプを止めたりバルブを閉じたりすることができます。
作動はすべて圧縮エアで行われ、引火性の材料、雰囲気の中でも安心して使用できます。

用途ドラム缶用 仕様下限検知 トラスコ品番811-6995 質量(kg)2.2 ホース内径(Φmm)Φ6.35 使用エアー圧力(MPa)0.25〜0.7 粘度(cP)【検知液剤】2500以下 材質(パイプ)スチール ホース接続口Rc1/4(カプラなし)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機械工具・設備機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする