KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の スパナ/レンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁スパナ/レンチ
絶縁スパナ 1000V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10533075
品番
9800-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格
DIN EN/IEC60900基準
サイズ(mm)
10
全長(mm)
105
トラスコ品番
446-9844
幅(mm)
27
厚さ(mm)
5
質量(g)
40