絶縁スパナ 1000V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)125 トラスコ品番446-9852 注文コード10533084 品番9800-12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は全長・トラスコ品番・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。

規格DIN EN/IEC60900基準 サイズ(mm)12 全長(mm)125 トラスコ品番446-9852 幅(mm)32 厚さ(mm)5.5 質量(g)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする