絶縁メガネ 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10533102 品番 9801-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。

規格DIN EN/IEC60900基準 サイズ(mm)10 長さ(mm)160 トラスコ品番446-9925 幅(mm)17 厚さ(mm)9 質量(g)80 オフセット20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする