KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の スパナ/レンチ
KNIPEX(クニペックス)の 絶縁スパナ/レンチ
絶縁メガネ 1000V
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10533127
品番
9801-08
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。
規格
DIN EN/IEC60900基準
サイズ(mm)
8
長さ(mm)
155
トラスコ品番
446-9917
幅(mm)
14
厚さ(mm)
7
質量(g)
50
オフセット
19mm