※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪タイユー
大阪タイユーの スパナ/レンチ
大阪タイユーの 絶縁スパナ/レンチ
ドラムスパナ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10533145
品番
DSPANNER
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ドラム缶用です。
長さ(mm)
430
用途
ドラム缶のフタ開閉用・200Lスチールドラム缶専用
トラスコ品番
853-5296
幅(mm)
107.5
厚さ(mm)
10
質量(kg)
1.2
材質(本体)
スチール(S45C)
注意
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません