曜日別特売
GS21JAN-18C  (18X18ケース) マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入) カモ井加工紙 10533337

 

GS21JAN-18C  (18X18ケース) マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入) カモ井加工紙 10533337
GS21JAN-18C  (18X18ケース) マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入) カモ井加工紙 10533337
GS21JAN-18C  (18X18ケース) マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入) カモ井加工紙 10533337

マスキングテープGS21ガラスサッシ用 18mm(70巻入)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(70巻)注文コード10533337品番GS21JAN-18C (18X18ケース)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

結露面やサッシのチリ部分にもしっかり接着します。また、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。

テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18主な用途窓・サッシ用トラスコ品番809-2476質量(g)226テープ厚さ(mm)0.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする