※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ふしぎテープ白スペアー40MMX100M

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10533373 品番MC40W-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

テープ同士は接着しますが、他の物には接着しません。
数回程度の再使用が可能です。
テープの表面に筆記することが出来ます。
使用温度範囲が広い。
水に大変強い。

用途
雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに。
名刺の管理、食器・陶器の保管など、アイデア次第でいろいろな結束シーンに使用できます。
液晶パネル、電子部品用トレーの結束
光ファイバーの結束など
テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)100 テープ厚さ(mm)0.03 種類自己融着 トラスコ品番815-7653 材質OPP(ポリプロピレン) 質量(g)175 巻芯径(Φmm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする