※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ふしぎテープ白ディスペンサー付30MMX100M

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10533382 品番MC30W-100R (J-39)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

テープ同士のみ接着するテープである
水に強くテープに筆記出来ます。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)100 種類自己融着 用途梱包作業に、パイプなどの束ねに トラスコ品番815-7652 材質ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP 質量(g)213.5
注意
※テープ幅30mm

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10533382
2022-08-03
用途:
浴槽蓋の修理

本テープは伸縮性がほとんどなく、自己融着性の特性を有していますが、浴槽蓋の周囲縁に巻き付けたところ、蓋との間に隙間・浮きが発生して蓋に対する接着性が全くなく蓋から外れてしまいました。よって、修繕目的には合致しませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする