※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
仁礼工業
仁礼工業の ビニールテープ
仁礼工業の ビニールテープ一般用途
ふしぎテープ白ディスペンサー付40MM×100M
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10533398
品番
MC40W-100Y (J-41)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
テープ同士のみ接着するテープである
水に強くテープに筆記出来ます。
色
白
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
100
種類
自己融着
用途
梱包作業に、パイプなどの束ねに
トラスコ品番
815-7654
材質
ディスペンサー:ABS樹脂、テープ:OPP
質量(g)
265.5
厚さ(μm)
30
注意
※テープ幅40mm