仁礼工業
仁礼工業の ビニールテープ
仁礼工業の ビニールテープ一般用途
ふしぎテープ白業務用スペアテープ18MM×50M×10巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10533407
品番
MC18W-50-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,927
販売価格(税別)
¥
5,388
バスケットに入れる
テープ同士のみが接着する結束テープになります。
色
白
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
50
種類
自己融着
トラスコ品番
815-7679
材質
OPP
質量(g)
440
主な用途
結束