※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 樹脂ホース
スーパーソフト 15×20 グリーン 50m ドラム巻
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534703
品番
SUS-1520H50G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,999
販売価格(税別)
¥
9,999
バスケットに入れる
内径(Φmm)
15
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
20
色
グリーン
長さ(m)
50
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
最高使用圧力(MPa)
0.22
仕様
補強ドラム
トラスコ品番
816-3740
使用温度範囲(℃)
0〜60
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません