※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 樹脂ホース
スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534712
品番
SUS-1823H40G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
18
使用流体
水
材質
PVC
外径(Φmm)
23
色
グリーン
長さ(m)
40
特性
耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
最高使用圧力(MPa)
0.2
仕様
補強ドラム
トラスコ品番
816-3741
使用温度範囲(℃)
0〜60
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません