※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三洋化成
三洋化成の ホース
三洋化成の 樹脂ホース
透明ホース4×6 200mドラム巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534755
品番
TM-46D200T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,599
販売価格(税別)
¥
5,999
バスケットに入れる
流体をしっかり確認できるクリアタイプです。
豊富なサイズで幅広い条件に対応します。
長さ(m)
200
最高使用圧力(MPa)
0.9
色
クリア
材質
PVC
用途
工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具
トラスコ品番
816-3771
内径(Φmm)
4
外径(Φmm)
6
最小曲げ半径(mm)
19
使用流体
水
脆化温度(℃)
-38
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
食衛適合/透明性
注意
※圧力のかかる用途には適しておりません。