タカギ
タカギの ホースバンド
タカギの つまみ・安全キャップ付き
スーパーホースバンド(裸)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10534852
品番
QG066FJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
手締めタイプのホースバンドです。
適合ホース外径(Φmm)
18〜22
材質
主要部:ステンレス、青銅
用途
ホース固定用
トラスコ品番
818-7493
質量(g)
17